ウェルファン
お徳用綿混パイル防水シーツ2枚組 グレー
肌触り抜群。
吸汗性もよし
材質
素材パイル部分:綿100%
色
グレー
寸法(cm)
90×145、耐熱温度:150度
内容量
1組
注意
※肌触り抜群・汗も吸います。
※肌ざわりが柔らかく、吸汗性に富んだ綿100%のパイルが使い心地を重視され鵜方に支持されています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68957650
9480
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください