ウェルファン
まごころ防水シーツしっかりデニム サックス
お求めやすい価格のベーシックな防水シーツです。
洗濯後に乾きが早い素材を使っています
材質
素材防水表面:ポリエステル100%/防水裏面:ポリウレタンフィルム巻込布:ポリエステル100%
色
サックス
寸法(cm)
90×170(防水部分110)
耐熱温度(℃)
120
内容量
1枚
注意
※巻込布付でしっかり巻き込めます。〇厚地マットレスにも対応します。〇張りがあり巻き込みやすい素材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68957589
009585
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください