スムース防水シーツ(大) ブルー 145×90cm

スムース防水シーツ(大) ブルー 145×90cm - ケアファッション

シワになりにくく
伸縮性にも
優れています

材質〇素材[表]ポリエステル100%[裏]ポリウレタンラミネート加工ブルー内容量1枚
注意
※シワになりにくいスムース素材〇スムース素材は伸縮性に優れ洗濯してもシワになりにくく、軽くて速乾性があるため取り扱いが簡単です。〇乾燥機は耐熱温度60℃までご使用可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6895782639200-11
2,380
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする