ウェルファン
デニム防水シーツ(標準タイプ) クリーム レギュラー 袋
耐熱温度150℃。
繰り返しの
洗濯にも耐えられる
耐久性
材質
素材:ポリエステル65%、綿35%
色
クリーム
寸法(cm)
90×170、防水部分:105×90
内容量
1袋
注意
※耐熱温度150℃。繰り返しの洗濯にも耐えられる耐久性
※耐久性に優れ、丈夫です。巻込布が付いているので厚いマットレスをご利用されている方にも支持されています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68957686
009451
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください