ウェルファン
ポリスムース両面防水シーツ 90X145 オフ白 ケース
両面タイプなので
洗濯耐久性有り
材質
素材:ポリエステル100%
色
オフ白
寸法(cm)
90×145、耐熱温度:150℃、部分防水
内容量
1ケース(50枚)
注意
※両面タイプなので洗濯耐久性有り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68957677
009438
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください