ウェルファン
綿混パイル防水シーツ 90X145 クリーム ケース
肌触り抜群。
吸汗性もよし
材質
素材
パイル部分:綿100%
色
クリーム
寸法(cm)
90×145
耐熱温度(℃)
150、部分防水
内容量
1ケース(80枚)
注意
※肌触り抜群。吸汗性もよし。
※肌ざわり柔らかく、吸汗性に富んだ綿100%のパイルが使い心地を重視される方に支持されてます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68957607
009434
¥
248,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください