タイカ
ウェルピーIC PC ICB B1 ブルー ブーメランタイプ大
安心の抗ウイルス・抗菌機能
材質
中身:ウレタンフォーム、ナイロン
生地:ポリエステル
色
ブルー
寸法(cm)
幅60×長さ101cm○洗濯機OK○乾燥機OK(100℃まで)
内容量
1個
注意
※カーブしているので、腕やひじなど可動する部分にフィットします。仰臥位で頭部と肩甲帯が支えられます。いろいろなポジショニングに使える便利なクッションです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68958131
5105805
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください