ウィズエール 防水シーツ 全身タイプ ボックス ベージュ

ウィズエール 防水シーツ 全身タイプ ボックス ベージュ - ニシキ(川本産業)

ベッド全体を覆って ズレにくい!

材質表面:吸水 スムースニット/ポリエステル100%、裏面:防水加工 ポリウレタンラミネート加工/ポリウレタンフィルム、別布切替部分:ポリエステル65%、綿35%ベージュ寸法(cm)装着可能なマットレスサイズの目安:83~108幅マットレス対応、長さ:191~196、厚さ:5~11内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68957939039-121400-00
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする