ウェルファン
まごころステッキあんしん杖先4点 ブラウン
幅の広いグリップが手首への負担を軽減します。杖先ゴムは接地範囲が広く、足元をしっかりと支えます
材質
握り:ABS、TPR支柱:アルミ
色
ブラウン
直径(Φmm)
先ゴム底:8
長さ(cm)
74~96.5(約2.5ピッチ)
パイプ径(Φmm)
手元22/杖先19
内容量
1本
注意
※〇幅の広いグリップが手首への負担を軽減します。〇杖先ゴムは接地範囲が広く、足元をしっかりと支えます。【4点先ゴムタイプ】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963810
009794
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください