曜日別特売

まごころステッキあんしん杖先シングル ローズ

まごころステッキあんしん杖先シングル ローズ - ウェルファン

幅の広いグリップが手首への負担を軽減します。杖先ゴムは接地範囲が広く、足元をしっかりと支えます

材質握り:ABS、TPR支柱:アルミローズ直径(Φmm)先ゴム底:5.3長さ(cm)74~96.5(約2.5ピッチ)パイプ径(Φmm)手元22/杖先19内容量1本
注意
※〇幅の広いグリップが手首への負担を軽減します。〇杖先ゴムは接地範囲が広く、足元をしっかりと支えます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68963706009793
2,480
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする