ウェルファン
まごころステッキベーシック ブラック
お求めやすい価格の頼れる杖。グリップが手に心地よくフィットし滑りにくいのが特長です
材質
握り:ABS、TPR、PP支柱:アルミ
色
ブラック
直径(Φmm)
先ゴム底:4.5
長さ(cm)
73~93(約2.5ピッチ)
パイプ径(Φmm)
手元21/杖先19
内容量
1本
注意
※〇標準的な太さで安心感のあるベーシックタイプ〇グリップ力に優れた凹凸のある底面で、滑りにくいです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963618
009791
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください