プロト・ワン
エルゴグリフクラッチ オープンカフ ターコイズ プチサイズ
カラフルなオープンカフクラッチ。 しっかりしたドイツ製
材質
素材
杖部分:アルミニウム
色
ターコイズ
耐荷重(kg)
100
寸法(cm)
地面からグリップまで:61~81(9段階)、グリップからアームカフまで:17、先ゴム径:16mm、カフ内径:前後5.5、横7.5
適応身長(cm)
130~160
内容量
1本
注意
※すっきりしたオープンカフのロフストランドクラッチ。 軽くて丈夫です。
※グリップ(持ち手)はソフトですべりにくく、手にやさしい形です。
※ドイツ製
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963417
14-6-2
¥
8,500
¥
8,498
非課税商品
¥
8,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください