プロト・ワン
エルゴグリフクラッチ・クローズドカフ トールサイズ ブラック トールサイズ
外からボタンが見えない美しいデザイン
材質
杖部分:アルミニウム
色
ブラック
寸法(cm)
地面からグリップまで:74~94(9段階)、グリップからアームカフまで:21.8・23・24.2(3段階)
適応身長(cm)
160~190
内容量
1本
注意
※カフ内側に長さ調節ボタンが付いて、3箇所で調節できます。外からはボタンが見えないデザイン。もちろんカフは上下に動かすことができます。丈夫で美しい色とスタイル。ソフトですべりにくいグリップ。
※ブリリアントブルーはメタリックカラーです。カフ、グリップ、先ゴムはすべて黒。耐荷重 120kg。ドイツ製。
※先ゴム径:16mm
※カフの内径:前後 9.4cm、横 9cm
※前面部が、2.5cmほど開いている、ちょっと変わったクローズドカフ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963356
14-11-2
¥
12,300
¥
11,980
非課税商品
¥
11,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください