エルゴグリフクラッチ・クローズドカフ トールサイズ ブリリアントブルー トールサイズ

エルゴグリフクラッチ・クローズドカフ トールサイズ ブリリアントブルー トールサイズ - プロト・ワン

外からボタンが見えない美しいデザイン

材質

杖部分:アルミニウム
ブリリアントブルー寸法(cm)地面からグリップまで:74~94(9段階)、グリップからアームカフまで:21.8・23・24.2(3段階)適応身長(cm)160~190内容量1本
注意
※カフ内側に長さ調節ボタンが付いて、3箇所で調節できます。外からはボタンが見えないデザイン。もちろんカフは上下に動かすことができます。丈夫で美しい色とスタイル。ソフトですべりにくいグリップ。
※ブリリアントブルーはメタリックカラーです。カフ、グリップ、先ゴムはすべて黒。耐荷重 120kg。ドイツ製。
※先ゴム径:16mm
※カフの内径:前後 9.4cm、横 9cm
※前面部が、2.5cmほど開いている、ちょっと変わったクローズドカフ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6896334714-13-2
12,300
11,980
非課税商品
11,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする