瀬川商店
オールカーボン5段折 パームチップ 125cm
軽量で丈夫。快適な使用感
仕様
交換用石突:#2937パームチップ
材質
本体:カーボンファイバー手元:ゴム製
全長
120(収納時28)
本体直径(Φ)
12.5mm
内容量
1本
注意
※〇カーボンファイバー(複合繊維素材)を100%使用したカーボンパイプで軽い。握り部分はオリジナルのゴム製パターグリップで握りやすい。〇石突はパームチップ。〇全面夜光材付
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68964205
2028005
¥
12,200
¥
11,980
非課税商品
¥
11,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください