マックスファクトリー
カラーステッキ 10段階調整 ブラウン
収納用調節穴付きで
コンパクト収納
材質
グリップ:天然木
パイプ:アルミ合金
色
ブラウン
寸法
収納時:約61.5
長さ(cm)
約69.5~92.0
適応身長(cm)
約133~180
内容量
1本
注意
※軽くて丈夫なアルミ製。安心・信頼のSG規格適合品!収納用の調節穴を使って短く収納できます。
※長さ10段階調整(約2.5cm間隔)
※収納用調節穴付き
※ストラップ付き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963986
1012BR
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください