日進医療器
ロフストランドクラッチ TY132 黒 小
コンパクト(小)サイズもあり
材質
カフ:合成樹脂製
支柱:アルミニウム合金製
色
黒
サイズ
握り手~上部寸法:190~230mm(ピッチ20mm)、握り手~下部寸法:515~635mm(ピッチ20mm)、子ども用、ふれ止めナット付
内容量
1本
注意
※コンパクト(小)サイズもあり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963295
TY132BS
¥
10,200
¥
9,998
非課税商品
¥
9,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください