ウェルファン
夢ライフステッキ 伸縮型(スリムタイプ) ピンク
売れ筋のベーシックステッキ、豊富な色・柄よりお選びいただけます
材質
握り:木製
支柱:アルミ
色
ピンク
サイズ
グリップ幅:12.2、グリップ高さ:69~92(2.5ピッチ)、パイプ径:手元19mm、杖先16mm
内容量
1本
注意
※あなたのお出かけを、やさしくおしゃれに支えます。
※伸縮型
※スリムタイプ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963846
009711
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください