ケイホスピア
愛杖 CKシリーズ ブラウン
丈夫な構造×軽量の
カジュアルステッキ
材質
グリップ芯材:ABSグリップ外:TPR樹脂シャフト:アルミ合金
寸法(mm)
杖先ゴム:18/底径38
色
ブラウン
寸法
収納時:約64
長さ(cm)
約73~95(10段階調節式)
内容量
1本
注意
※幅広グリップと太めのシャフトで安定感抜群。軽さとのバランスも心地よい、カジュアルステッキ。屈曲を可能にするくびれ構造と、地面をしっかり捉える凹凸底面を備えた先ゴムです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963889
CK-52
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください