オオサキメディカル
マウスポンジ ケース 50袋入
特殊形状スポンジですみずみまでキレイに!
材質
素材
スポンジ:ウレタン
プラ軸:ポリプロピレン
サイズ
サイズ(約):1.7×全長15.5cm
内容量
1ケース(24袋)
注意
※特殊形状スポンジ特殊形状スポンジがしっかり汚れをかき取ります。先端カーブで狭い隙間でもスムーズに入ります。・ギザギザ部:歯の表面、歯茎、口蓋の汚れをクルクル回してからめ取ります。・フラット部:舌についた舌苔をゴシゴシこすって除去します。・先端部:先端カーブで狭い部分の汚れもかき出します。
※プラスチック軸・耐水性・耐薬品性に優れています。・口の奥まで届く長い軸です。弾力性があり、口腔内を適度に刺激します。
※保湿・保潤ジェルが塗布しやすいフラット部に保湿・保潤ジェルをのせることができるため、塗布しやすい形状です。
※出血がわかりやすいスポンジは黄色なため、出血がわかりやすくなっています。
※便利な個包装清潔に保管でき、持ち運びにも便利です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68974240
74402
¥
45,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください