曜日別特売

デントクリア 入れ歯洗浄剤 120錠

デントクリア 入れ歯洗浄剤 120錠 - 紀陽除虫菊

酵素でしっかり洗浄

材質成分:酵素、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸塩)、発泡剤(重炭酸塩、クエン酸、炭酸塩)、結合剤、流動改善剤、香料、色素、酸素系漂白剤(過硫酸塩)サイズ内容量:2.8g(1回分)×120錠、香り:ミント、液性:中性、商品160×105×98mm内容量1個(120個)
注意
※【こんな方におススメ】・部分入れ歯・総入れ歯いずれかをご使用の方。・入れ歯の汚れが気になる方。・お口のニオイが気になる方。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68974301239-003950-00
1,050
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入れ歯ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする