曜日別特売

エンジョイMCTゼリー200 個 コーンクリーム味

エンジョイMCTゼリー200 個 コーンクリーム味 - クリニコ

メーカーカップタイプゼリー製品でエネルギー量No.1

仕様形状:ゼリー、保存方法:常温保存、たんぱく質量:4.0g/1個72g、賞味期限:製造日より6か月材質原材料名:でんぷん分解物、植物油、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グラニュー糖、コラーゲンペプチド、脱脂粉乳、寒天、カルニチン/ゲル化剤(増粘多糖類)、クチナシ色素、香料、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)内容量1個
注意
※毎日のおいしいエネルギー補給に
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689735400658563
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
689735400658563110484610658563 72g コーンクリーム味0658563 エンジョイMCTゼリー200 クリニコ 11048461エンジョイMCTゼリー200クリニコ1個(72g)
199
税込215
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする