ウチエ
さわやかチェアPTN
狭い場所でも置けるコンパクトタイプ
材質
本体:天然木
便座:(表)ポリウレタン、(裏)ABS
バケツ・二重バケツ:ポリプロピレン
寸法(cm)
○サイズ:幅50×奥行60×高さ80.5~89.5cm○座幅(肘~肘):39.5cm○便座奥行:43.5cm○肘から前座:19・21.5・24cm○便座高:37~46cm○背シート奥行:46・48cm○耐荷重:約100kg○付属品:布製ペーパーホルダー15×1個、ニオワン(消臭剤)×5袋(サンプル)
内容量
1台
注意
※全幅50cmとウチヱのポータブルトイレの中で一番コンパクト!組立不要特許取得済肘掛けはね上げでは珍しい幅狭タイプ!
※便座高4段階調節座面の高さは4段階(37~46cm、3cm刻み)の調節が可能です。
※ラクに立ち上がり足引きスペースがありますので、立ち上がりがラクに行えます。
※安心の二重バケツバケツが二重になっております。万が一の漏れにも安心です。
※移動に便利な車輪付き移動用車輪付きなので、お掃除などの際のちょっとした移動が楽です。また脚ゴム付きなので滑りにくく安全です。
※人を乗せたままでの移動はできません。
※背シートの奥行を変えられます背シートの位置を前後2段階(奥行46・48cm)に変えられますので体格・身体状況などに合わせてご使用できます。背シートを標準位置に合わせますと奥行が狭くできます。これにより前傾姿勢ができ、排泄姿勢をとりやすくなります。
※肘掛け高さ3段階調節肘掛けの高さは、便座から19、21.5、24cmの3段階の調節ができます。
※かる~く上がるお座りパッド軽く上がるお座りパッドは2つに折りたたんで収納できます。パッド裏の汚れが背中にあたることがありません。お座りパッドは取り外しできますので陰干しすることができます。
※中まで洗えるやわらか便座やわらかな便座なので、長時間座る方にも最適です。また取り外して洗えるので清潔にご利用いただけます。尿ハネガード付き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68960845
8261
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください