クリニコ
ミルクオリゴ糖ラクチュロースシロップ 本 500g
【機能性表示食品】ビフィズス菌を増やすラクチュロースを50%含むオリゴ糖シロップ
材質
主要原材料:ラクチュロース、カラメル、(一部に乳成分を含む)
保存方法
常温保存
賞味期限
製造日より11か月
内容量
1本
注意
※ミルクオリゴ糖(ラクチュロース)を50%含むオリゴ糖シロップです。ラクチュロースはそのまま大腸に届くオリゴ糖です。乳糖を原料として作られたオリゴ糖(ミルクオリゴ糖)です。ヒトでは分解・吸収されることなく、そのまま大腸に届きます。ラクチュロース含有が50%です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68973768
-
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください