曜日別特売

吉野家 レトルトバターチキンカレー ケース

吉野家 レトルトバターチキンカレー ケース - 吉野家

レンジ対応。吉野家の味をご家庭で

成分たんぱく質:10.4g 脂質:8.5g 炭水化物:17.6g 食塩相当量:3.1g【特定アレルギー物質】小麦・乳成分・大豆・鶏肉材質原材料:鶏肉加工品(鶏肉、砂糖)(ベトナム製造)、トマトペースト、砂糖、植物性クリーム、カレールウ、焙焼小麦粉、ホワイトルウ、食塩、カレー粉、ソテーオニオンペースト、なたね油、しょうがペースト、にんにくペースト、チキンエキス、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、加工でん粉、リン酸塩(Na)、カラメル色素、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)カロリー(kcal)188内容量1ケース(10個)
注意
※チキンの旨味、トマトの酸味、乳製品のコクをバランスよく合わせ、店舗と同様にフェヌグリークというスパイスを加えた本格的な味〇爽やかさと甘さが共存するエキゾチックな香りが特徴〇ご飯やナンと一緒にお召し上がりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68973305636731
3,980
3,898
4,210(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする