馬印
木目調枠案内板
木目調枠(塗装)の案内板です。
アジャスター付きです。
用途
案内板
材質
板面:スチールホワイト、枠:アルミ ベース:スチール
付属品
マーカー1本(黒)イレーザー1個
仕様
両面ホワイトボード、アジャスター、キャスター付き
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※画像はアジャスター付きです。
※この商品はキャスター付きです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68979980
Y8VV450MC
431×881
495×460×1392
¥
51,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979989
Y8VV600MC
581×881
645×460×1392
¥
59,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。