馬印
カラフル案内板 グリーン枠 キャスター仕様
グリーン枠の案内板です。
キャスター付きです。
両面カラーボードです。
用途
案内板
色
板面色:グリーン(マーカー書き用)、枠色:グリーン
材質
板面:スチール、枠:アルミ、ベース:スチール
付属品
マーカー1本(黒)イレーザー1個
仕様
両面カラーボード(緑)、キャスター付
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※画像はアジャスター付きです。
※この商品はキャスター付きです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68979998
YAE301GGC
280×880
351×460×1392
¥
42,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980007
YAE450GGC
430×880
501×460×1392
¥
50,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68980016
YAE600GGC
580×880
651×460×1392
¥
58,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。