UD案内板 キャスター仕様

UD案内板 キャスター仕様 - 馬印UD案内板 キャスター仕様 - 馬印UD案内板 キャスター仕様 - 馬印UD案内板 キャスター仕様 - 馬印UD案内板 キャスター仕様 - 馬印UD案内板 キャスター仕様 - 馬印

スタンダードタイプ、キャスター仕様の案内板です。

用途案内板付属品マーカー1本(黒)イレーザー1個グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68979876Y8VK300C281×881345×460×1392板面:スチールホワイト/ビニールレザー、枠:アルミ ベース:スチール
35,300
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979885Y8VK450C431×881495×460×1392板面:スチールホワイト/ビニールレザー、枠:アルミ ベース:スチール
40,500
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979901Y8VK600C581×881645×460×1392板面:スチールホワイト/ビニールレザー、枠:アルミ ベース:スチール
45,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979910Y8VV300C281×881345×460×1392板面:スチールホワイト、枠:アルミ ベース:スチール
36,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979919Y8VV450C431×881495×460×1392板面:スチールホワイト、枠:アルミ ベース:スチール
41,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979928Y8VV600C581×881645×460×1392板面:スチールホワイト、枠:アルミ ベース:スチール
46,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする