馬印
木目調枠案内板
木目調枠(塗装)の案内板です。
アジャスター付きです。
用途
案内板
付属品
マーカー1本(黒)イレーザー1個
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68979937
Y8VK301MN
281×881
345×460×1350
板面:スチールホワイト/ビニールレザー、枠:アルミ ベース:スチール
¥
40,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979946
Y8VK450MN
431×881
495×460×1350
板面:スチールホワイト/ビニールレザー、枠:アルミ ベース:スチール
¥
48,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979955
Y8VK600MN
581×882
645×460×1350
板面:スチールホワイト/ビニールレザー、枠:アルミ ベース:スチール
¥
55,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979971
Y8VV300MNC
581×883
345×460×1392
板面:スチールホワイト、枠:アルミ ベース:スチール
¥
44,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。