パナソニックエイジフリー・ライフテック
座楽 ラフィーネ(前後傾斜脚付き) モカブラウン 長穴脱臭あたたか便座
材質
本体、便フタ、ひじ掛けカバー:ポリプロピレン
ひじ掛け本体、背もたれ本体:ABS樹脂
背もたれカバー:ポリエチレン
すべり止めゴム:EVA樹脂
キャスター:POM樹脂
色
モカブラウン
サイズ(cm)
本体:幅53×奥行57×高さ75~87便座高さ:35~47(1ピッチ13段階調整)ひじ掛け高さ:0/18~24 (2ピッチ4段階調整)※0ひじ掛けが便座と同じ高さ
内容量
1台
注意
※利用者・介助者の一連の動作に配慮しました・便フタのオープンアシスト機能便フタは少し持ち上げるだけで、あとはバネの力で簡単に開きます。・昇降式ひじ掛けひじ掛けは便座面と同じ高さまで下げられます。立ち上がらずに腰を浮かせるだけで移乗できます。
※フィッティングのしやすさに配慮しました・かんたん座面高さ調整・座面角度 前後傾調整・コンパクトながらゆったり内寸のひじ掛け
※便座口径が前後に長いタイプ。前後からの拭き取りがしやすくなります。座って排尿する男性にもおすすめです。
※排便後のニオイを素早く除去して快適な室内を実現します。
※冬もポカポカのあたたかな暖房便座。座ったときのお尻へのヒンヤリ感がありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68976629
PN-L30218B
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください