曜日別特売

座楽 ラフィーネ(前後傾斜脚なし) モカブラウン 長穴プラスチック便座

座楽 ラフィーネ(前後傾斜脚なし) モカブラウン 長穴プラスチック便座 - パナソニックエイジフリー・ライフテック
材質

本体、便フタ、ひじ掛けカバー:ポリプロピレン
ひじ掛け本体、背もたれ本体:ABS樹脂
背もたれカバー:ポリエチレン
すべり止めゴム:EVA樹脂
キャスター:POM樹脂
モカブラウンサイズ(cm)本体:幅53×奥行57×高さ75~87便座高さ:35~47(1ピッチ13段階調整)ひじ掛け高さ:0/18~24 (2ピッチ4段階調整)※0ひじ掛けが便座と同じ高さ内容量1台
注意
※利用者、介助者の動作に配慮した思いやり設計POINT1.ひじ掛けが下がるので移乗がしやすいPOINT2.ワンタッチで便フタが開きすぐに移乗できるPOINT3.コンパクトなのに動きやすいゆったり内寸42cmPOINT4.移動しやすいキャスター付
※組立品
※最大使用者体重:100kg
※便座口径が前後に長いタイプ。前後からの拭き取りがしやすくなります。座って排尿する男性にもおすすめです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68976516PN-L30205B
32,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする