パナソニックエイジフリー・ライフテック
座楽 ラフィーネ(前後傾斜脚なし) ハーモニーブルー 長穴プラスチック便座
材質
本体、便フタ、ひじ掛けカバー:ポリプロピレン
ひじ掛け本体、背もたれ本体:ABS樹脂
背もたれカバー:ポリエチレン
すべり止めゴム:EVA樹脂
キャスター:POM樹脂
色
ハーモニーブルー
サイズ(cm)
本体:幅53×奥行57×高さ75~87便座高さ:35~47(1ピッチ13段階調整)ひじ掛け高さ:0/18~24 (2ピッチ4段階調整)※0ひじ掛けが便座と同じ高さ
内容量
1台
注意
※利用者、介助者の動作に配慮した思いやり設計POINT1.ひじ掛けが下がるので移乗がしやすいPOINT2.ワンタッチで便フタが開きすぐに移乗できるPOINT3.コンパクトなのに動きやすいゆったり内寸42cmPOINT4.移動しやすいキャスター付
※組立品
※最大使用者体重:100kg
※便座口径が前後に長いタイプ。前後からの拭き取りがしやすくなります。座って排尿する男性にもおすすめです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68976550
PN-L30205A
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください