曜日別特売

シリコンスポンジハンドルSS 2(1m) 1m

シリコンスポンジハンドルSS 2(1m)   1m - フセ企画

食洗機対応! 煮沸消毒OK!

材質素材:シリコン全長1m径(Φmm)25×14機能食器洗浄機OK/乾燥機OK/煮沸消毒OK耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40穴径11×2mm内容量1個
注意
※スプーン、フォーク、歯ブラシ、くし、ボールペンなど、柄が細くて持ちにくいものを持ちやすくするためのスポンジです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68977040SS-2(1m)
7,650
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする