リフレケアmini ライム風味 30g×20本

リフレケアmini  ライム風味 30g×20本 - 雪印ビーンスターク

有効成分ヒノキチオールが歯周病・歯肉炎・虫歯を予防

材質成分:溶剤:精製水/湿潤剤:濃グリセリン、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム(2)/甘味剤:キシリトール/可溶剤:ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油/粘結剤/ポリアクリル酸ナトリウム、カラギーナン/保存剤:安息香酸ナトリウム/安定剤:エデト酸二ナトリウム/pH調整剤:リン酸水素二ナトリウム、クエン酸/香味剤:香料(ライムフレーバータイプ)/有効成分:ヒノキチオール、グリチルリチン酸ジカリウム内容量1本
注意
※ワンプッシュでカンタン!無配合:研磨剤・発泡剤・エタノール
※リニューアルポイント1使いやすいボトルタイプにリニューアル!チューブタイプからボトルタイプにすることで、定量使用(使用量目安:1回1~3プッシュ)ができ便利になりました。また、ボトル型なので、持ち運びや保存時もより使いやすくなりました。
※リニューアルポイント2miniの内容量を1.5倍に!リフレケアminiの内容量を20gから30gに変更することでお試しサイズでも使用感をより確かめやすくなりました。有効成分「ヒノキチオール」が口臭を防ぎ、歯周病(歯肉炎、歯周病)を予防。特に介護を必要とされる高齢の方の「健康なお口づくり」にお使いいただきたい口腔ケア用ジェル(医薬部外品)です。さわやかなライム風味。お試しの方に使いやすいミニタイプです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68977146K0LR
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする