リフレケア りんご風味 90g×8本

リフレケア  りんご風味 90g×8本 - 雪印ビーンスターク

有効成分ヒノキチオールが歯周病・歯肉炎・虫歯を予防

材質成分:溶剤:精製水/湿潤剤:濃グリセリン、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム(2)/甘味剤:キシリトール/可溶剤:ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油/粘結剤/ポリアクリル酸ナトリウム、カラギーナン/保存剤:安息香酸ナトリウム/安定剤:エデト酸二ナトリウム/pH調整剤:リン酸水素二ナトリウム、クエン酸/香味剤:香料(ハニーフレーバータイプ)/有効成分:ヒノキチオール、グリチルリチン酸ジカリウム内容量1本
注意
※ワンプッシュでカンタン!無配合:研磨剤・発泡剤・エタノール
※リニューアルポイント使いやすいボトルタイプにリニューアル!チューブタイプからボトルタイプにすることで、定量使用(使用量目安:1回1~3プッシュ)ができ便利になりました。また、ボトル型なので、持ち運びや保存時もより使いやすくなりました。有効成分「ヒノキチオール」が口臭を防ぎ、歯周病(歯肉炎、歯周病)を予防。特に介護を必要とされる高齢の方の「健康なお口づくり」にお使いいただきたい口腔ケア用ジェル(医薬部外品)です。すっきりした甘さのりんご風味です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68977128K0SG0
17,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする