ヤナセ(柳瀬)
ネットディスクE
シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途
コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(mm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68995590
ND102E
#100
15
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
68995599
ND103E
#60
20
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください