曜日別特売

ベベルグレート

ベベルグレート - ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート - ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート - ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート - ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート - ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート - ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート - ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート - ヤナセ(柳瀬)

当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。
ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。
削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。
ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。

用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95内容量1セット(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68995608M10BG09 95XM10 アラメイエロー66
10,350
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68995617M10BG10 95XM10 チュウメグリーン44
10,350
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68995626M10BG12 95XM10 ホソメエビ茶43
10,350
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする