ベベルグレート パープル

ベベルグレート パープル - ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート パープル - ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート パープル - ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート パープル - ヤナセ(柳瀬)

当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。
ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。
削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。
ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。

用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などパープル質量(g)69ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68995651M10BGP 95XM10
8,750
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする