曜日別特売

アベンド

アベンド - 日廣薬品アベンド - 日廣薬品アベンド - 日廣薬品アベンド - 日廣薬品アベンド - 日廣薬品アベンド - 日廣薬品

良く伸びるソフトな伸縮布製粘着テープ
関節部や曲げ伸ばしが多い部位におすすめです。
よく伸びるソフトな伸縮布製
かぶれが少なく皮膚にやさしい
ニッコーサージカルテープより確実な固定用途に
病院でも使用されています

テープ長さ(m)2
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品正面画像68994016NO.251個(2.5cm×2m)25
418
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品正面画像68994025NO.501個(5cm×2m)50
748
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品正面画像68994041NO.351個(3.5cm×2m)35
528
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする