1.連続ドラマはもちろん、スペシャルドラマにも対応。休日にまとめて見たり、1クールの放送が終わってから一気見したりと時間を気にせず楽しめます。2.どこでも録画予約(※4Kチューナー内蔵モデルについては、「新4K衛星放送」の番組の録画予約にも対応していす。※)スマホやタブレットから番組の録画予約ができるので、うっかり予約を忘れて外出したときでも安心です。通勤中の電車内でも、テレビのない部屋でも。好きなときに見たい番組をスマホで見られます。3.4K放送にも対応。目的に合わせた速度で、快適に見られます。その他にも、気になるシーンを画像でかんたんに探せる「プレビューサーチ」など、効率的に視聴できる機能を搭載しています。