2心シールドケーブル

2心シールドケーブル - カナレ電気2心シールドケーブル - カナレ電気

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。
ラック内配線用です。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。

質量(kg)4/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.31(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:68、心・シールド:140外径(mm)5導体構成(本/mm)12/0.18A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):6.2シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ内容量1巻(200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68995845L-2E5AT 200m 灰
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする