カナレ電気
2心シールドケーブル
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。
ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
質量(kg)
3.7/100m
色
灰
長さ(m)
200
ピッチ(mm)
より:30
導体断面積(mm
2
)
0.29(AWG:23)
外径(mm)
5
導体構成(本/mm)
7/0.23TAすず一括コート線
線心数
2
導体抵抗
心線(Ω/100m):6.8
シールド編組密度(%)
アルミラミネートテープ
内容量
1巻(200m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68995836
L-2E5AL 200m 灰
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表