カナレ電気
2心シールドマルチケーブル
多チャンネルでも識別が容易です。
ラッピングツールが使える機器間・機器内配線用ケーブルです。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。
仕様
Ch:2
質量(kg)
7.6/100m
色
灰
長さ(m)
100
ピッチ(mm)
より:30
外径(Φmm)
ユニット:3.7
導体断面積(mm
2
)
0.29(AWG:23)
線間容量(pF/m)
心-心:81、心・シールド:144
外径(mm)
8.6
導体構成(本/mm)
7/0.23TAすず一括コート線
線心数
4
導体抵抗
心線(Ω/100m):6.9
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68995861
L-2E4-2AL 100m 灰
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表