曜日別特売

2心シールドマルチケーブル

2心シールドマルチケーブル - カナレ電気2心シールドマルチケーブル - カナレ電気

多チャンネルでも識別が容易です。
軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。
補強繊維ケブラーRを内蔵しています。
※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。
絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。

ピッチ(mm)より:25外径(Φmm)ユニット:2.7導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:76、心・シールド:142導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
外径(mm)
線心数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68995870MR202-12AT 100m1巻(100m)18.4/100m10012.724
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68995879MR202-12AT 200m1巻(200m)18.4/100m20012.724
オープン
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68995888MR202-16AT 100m1巻(100m)22.8/100m1001432
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68995897MR202-16AT 200m1巻(200m)22.8/100m2001432
オープン
309,800
340,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68995906MR202-24AT 100m1巻(100m)34/100m10017.448
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68995915MR202-24AT 200m1巻(200m)34/100m20017.448
オープン
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68995931MR202-2AT 100m1巻(100m)4.5/100m1006.74
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68995940MR202-2AT 200m1巻(200m)4.5/100m2006.74
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68995949MR202-32AT 100m1巻(100m)43.8/100m10019.164
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68995958MR202-32AT 200m1巻(200m)43.8/100m20019.164
オープン
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68995967MR202-4AT 100m1巻(100m)6.2/100m1007.68
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68995976MR202-4AT 200m1巻(200m)6.2/100m2007.68
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68995985MR202-8AT 100m1巻(100m)13.2/100m1001116
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996001MR202-8AT 200m1巻(200m)13.2/100m2001116
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする