4心スピーカケーブル

4心スピーカケーブル - カナレ電気4心スピーカケーブル - カナレ電気

4心構造により放射ノイズを低減します。
誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。
シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。
Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。

線心数4
全7種類を絞り込む
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
ピッチ(mm)
導体断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689960714S11 100m 黒1巻(100m)16/100m100より:1004.3、2.18 (AWG:14)
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
689960804S11 100m 灰1巻(100m)16/100m100より:1004.3、2.18 (AWG:14)
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
689960894S11 200m 黒1巻(200m)16/100m200より:1004.3、2.18 (AWG:14)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
689960984S11 200m 灰1巻(200m)16/100m200より:1004.3、2.18 (AWG:14)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
689961684S6 100m クリーム1巻(100m)5.4/100mクリーム100より:451、0.51 (AWG:20)
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
689961774S6 200m クリーム1巻(200m)5.4/100mクリーム200より:451、0.51 (AWG:20)
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
689961864S6 200m 黒1巻(200m)5.4/100m200より:451、0.51 (AWG:20)
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする