曜日別特売

8CH30mマルチケーブル

8CH30mマルチケーブル - カナレ電気8CH30mマルチケーブル - カナレ電気8CH30mマルチケーブル - カナレ電気8CH30mマルチケーブル - カナレ電気

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。

形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R内容量1本(30m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689964758C30-E38.4L-4E3(※1)(電磁シールドタイプ)L-4E3-8P
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
689964918C30-M24.5M2M202-8AT
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする