カナレ電気
8CH50mマルチケーブル
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状
メス-オス
色
黒
長さ(m)
50
チャンネル数
8
コネクタ
NK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
内容量
1本(50m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68996509
8C50-E3
13.8
L-4E3(※1)(電磁シールドタイプ)
L-4E3-8P
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996518
8C50-M2
7.3
M2
M202-8AT
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください