曜日別特売

8CH5mマルチケーブル

8CH5mマルチケーブル - カナレ電気8CH5mマルチケーブル - カナレ電気8CH5mマルチケーブル - カナレ電気

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。

仕様●ゴムブッシング:AN3420-12(R1) + 熱収縮チューブ●ダストキャップ:NC-01、NC-02●バレルアダプタ:NK-AD1-R形状メス-オス質量(kg)1.6タイプL-4E3(※1)(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R内容量1本(5m)
注意
単独アース結線仕様もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689965278C05-E3
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする