曜日別特売

同軸セパレートケーブル

同軸セパレートケーブル - カナレ電気同軸セパレートケーブル - カナレ電気同軸セパレートケーブル - カナレ電気同軸セパレートケーブル - カナレ電気同軸セパレートケーブル - カナレ電気同軸セパレートケーブル - カナレ電気

色差信号入出力用のケーブルです。
ケーブルユニットに3CFBを使用していますので、伝送特性に優れています。
色差信号入出力用のコンポーネントビデオケーブルです。
低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しており、伝送特性に優れています。

形状RCA(オス)-RCA(オス)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690104663VS02-3CFB-RCAP 2m1本(2m)2
オープン
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
690104753VS03-3CFB-RCAP 3m1本(3m)3
オープン
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
690105093VS05-3CFB-RCAP 5m1本(5m)5
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
690105363VS10-3CFB-RCAP 10m1本(10m)10
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
690105703VS15-3CFB-RCAP 15M1本(15m)15
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
690105883VS20-3CFB-RCAP 20m1本(20m)20
オープン
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
690106495VS02-3CFB-RCAP 2m1本(2m)2
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
690106585VS03-3CFB-RCAP 3m1本(3m)3
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
690106855VS05-3CFB-RCAP 5m1本(5m)5
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
690107195VS10-3CFB-RCAP 10m1本(10m)10
オープン
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
690107465VS15-3CFB-RCAP 15m1本(15m)15
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
690107715VS20-3CFB-RCAP 20m1本(20m)20
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする