ビデオケーブル

ビデオケーブル - カナレ電気ビデオケーブル - カナレ電気

75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。
BNCとの変換ケーブルもございます。
型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。

形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69008750DRC01-S 1m 黒1本(1m)1
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008759DRC01-S 1m 灰1本(1m)1
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008768DRC03-S 3m 黒1本(3m)3
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008777DRC03-S 3m 灰1本(3m)3
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008786DRC05-S 5m 黒1本(5m)5
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008795DRC05-S 5m 灰1本(5m)5
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする